Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Tragetasche PP27KR Rot 26 x 12 x 35 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179371
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179371
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179371
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP27KR
EAN/GTIN:
     5404019369649
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Material: Packpapier. Grundfarbe: Rot. Kapazität: 7,0. Farbe: Rot. Höhe: 350 mm. Lieferumfang: 50 x Tragetasche. Modell: PP27KR. Papierstärke: 80 g/m². Produkttyp: Tragetasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1736 g
Farbe:
Rot
Höhe:
350 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 12,91*
€ 17,28*
2 Tage
173
€ 12,90*
ab € 16,58*
€ 25,87*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.