Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Tragetasche PP22KR Rot 22 x 10 x 28 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179370
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179370
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179370
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP22KR
EAN/GTIN:
     5404019369625
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Material: Packpapier. Grundfarbe: Rot. Kapazität: 7,0. Farbe: Rot. Höhe: 280 mm. Lieferumfang: 50 x Tragetasche. Modell: PP22G. Papierstärke: 80 g/m². Produkttyp: Tragetasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1340 g
Farbe:
Rot
Höhe:
280 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
433
€ 12,90*
ab € 14,18*
€ 22,16*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 21,24*
€ 28,22*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.