Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Tragetasche PP22KBL Blau 22 x 10 x 28 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179361
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179361
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179361
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP22KBL
EAN/GTIN:
     5404019369557
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Material: Packpapier. Grundfarbe: Blau. Kapazität: 7,0. Farbe: Blau. Höhe: 280 mm. Lieferumfang: 50 x Tragetasche. Modell: PP22KBL. Papierstärke: 80 g/m². Produkttyp: Tragetasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1272 g
Farbe:
Blau
Höhe:
280 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 12,90*
ab € 14,16*
€ 22,15*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 21,37*
€ 28,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.