Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Tragetasche P44R Rot 40 x 14 x 35 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179360
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179360
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179360
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P44R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Material: Packpapier. Grundfarbe: Rot. Kapazität: 3,0. Farbe: Rot. Höhe: 400 mm. Lieferumfang: 50 x Tragetasche. Modell: P44R. Papierstärke: 100 g/m². Produkttyp: Tragetasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2925 g
Farbe:
Rot
Höhe:
350 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 21,96*
€ 29,03*
2 Tage
56
€ 12,90*
ab € 27,59*
€ 42,49*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.