Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Tragetasche P44RO Rosa 40 x 14 x 35 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179358
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179358
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179358
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P44RO
EAN/GTIN:
     3700481669143
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Material: Packpapier. Grundfarbe: Rosa. Kapazität: 3,0. Farbe: Rosa. Höhe: 400 mm. Lieferumfang: 50 x Tragetasche. Modell: P44RO. Papierstärke: 100 g/m². Produkttyp: Tragetasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2689 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
350 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 12,90*
ab € 27,44*
€ 42,49*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 37,63*
€ 48,99*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.