| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1179254 Herst.-Nr.: PCL16 EAN/GTIN: 3663777226171 |
| |
|
| | |
| Raja Dokumententasche PCL16. Einzelheiten: Aufdruck: Packing List. Verschlussart: Selbstklebend. Höhe: 165 mm. Heißschmelzend: Ja. Lieferumfang: 250 x Dokumententasche. Material: Polyethylen, Silikonpapier. Modell: PCL16. Produkttyp: Dokumententasche. Für Format: DIN C5. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1904 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 165 mm | Breite: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,45* | € 27,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 22,94* | € 39,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,61* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,0818* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|