Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Selbstklebend Dokumententaschen Transparent 22,5 (B) x 11,5 (H) cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179252
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179252
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179252
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL14T
EAN/GTIN:
     3663777057164
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hand-Stretchfolie
Raja Dokumententasche PCL14T. Verschlussart: Selbstklebend. Farbe: Transparent. Höhe: 115 mm. Heißschmelzend: Ja. Lieferumfang: 250 x Dokumententasche. Material: Polyethylen, Silikonpapier. Modell: PCL14T. Produkttyp: Dokumententasche. Für Format: DL.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1350 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
115 mm
Breite:
225 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
188
€ 12,90*
ab € 15,58*
€ 26,97*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 25,28*
€ 34,78*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,78*
€ 41,39
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,10112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.