Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband RAJA N07O Gold 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179239
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179239
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179239
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     N07O
EAN/GTIN:
     3663777086843
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Raja Geschenkband N07O. Länge: 500 m. Farbe: Gold. Lieferumfang: 3 x Geschenkband. Produkttyp: Geschenkband. Breite: 7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
746 g
Farbe:
Gold
Breite:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 12,90*
ab € 8,76*
€ 13,87*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 12,71*
€ 17,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,23667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.