Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Verpackungsklebeband-Abroller Blau 50 (B) mm ADV291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179238
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179238
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179238
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADV291
EAN/GTIN:
     3663777033779
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband
Raja Verpackungsklebeband-Abroller Blau 50 (B) mm ADV291
Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Farbe:
Blau
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2045
€ 12,90*
ab € 9,72*
€ 14,75*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 12,70*
€ 17,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.