Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe HyFlex 11561R090-1P Größe 9 Dunkelblau 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1177298
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1177298
Artikel-Nr.:
     94QG7-1177298
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11561PRO090
EAN/GTIN:
     k.A.
HyFlex Arbeitshandschuhe 11561R090-1P. Größe: 9. Farbe: Dunkelblau. Grundfarbe: Blau. Geschlecht: Unisex. Material: Nitril. Einweg: Nein. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Ja. Bügelleicht: Nein. Leicht gepudert: Nein. Waschtemperatur: 30 °C. Elastisches Band: Handfesseln. Empfohlene industrielle Nutzung: Handhabung von Blechen und Tafeln, Handhabung von Teilen mit scharfen, rauen Kanten, Endmontage, Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten, Montage und Inspektion von Bauteilen, Aufbringen der Oberflächenbehandlung von Materialien, Produkten. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Lieferumfang: 12 x Arbeitshandschuhe (12 Paar).
Weitere Informationen:
Gewicht:
901 g
Farbe:
Dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 10,02917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,48*
€ 182,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,65*
€ 180,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,69*
€ 172,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,97*
€ 161,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,35*
€ 143,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.