Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Anhänger 3L 11110 Transparent Polypropylen 165 mm x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1157462
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1157462
Artikel-Nr.:
     94QG7-1157462
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     11110
EAN/GTIN:
     5701193014847
Suchbegriffe:
Gepäckanhänger
Kofferanhänger
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
3L Selbstlaminierende Anhänger 11110 4 Stück. Breite: 165 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Gepäck. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 40 mm. Lieferumfang: 4 x Selbstlaminierende Tags, Nylonschnur. Marke: 3L. Material: PP (Polypropylen). Tiefe: 5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
40 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,02*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,81*
€ 4,47*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,7025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.