Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 69048 10 mm DIN A4 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144576
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144576
Artikel-Nr.:
     94QG7-1144576
Hersteller:
     KingKoon Industrial Corp.
Herst.-Nr.:
     6904801
EAN/GTIN:
     0043859769223
Suchbegriffe:
Binderücken
binderücken plastik 10 mm schwarz
binderücken plastik
binderücken
Binderücken 69048 100 Stück. Durchmesser: 10 mm. Einzubindende Blattanzahl: 65 Blatt. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 65 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Marke: Markenlos. Material: Plastik. Ringdurchmesser: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
393 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: BINDERÜCKEN, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.