Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblätter 69053 Ledergenarbt DIN A4 Leder 190-285 Mikron Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144566
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144566
Artikel-Nr.:
     94QG7-1144566
Herst.-Nr.:
     6905301
EAN/GTIN:
     0043859769278
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Deckblätter 69053 Ledergenarbt 100 Stück. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Marke: Markenlos. Material: Leder. Materialstärke: 190-285 Mikron.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1559 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt a4 leder, deckfolien a4, deckfolie, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, PLASTIKBINDERÜCKEN, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, DRAHTBINDERÜCKEN, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.