| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1143916 Herst.-Nr.: 2100019216 EAN/GTIN: 4011211081296 |
| |
|
| | |
| tecno Farbiges Papier. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Format: DIN A5. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A5. Höhe: 55 mm. Gewicht: 1245 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1245 g | Farbe: | Grün | Höhe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier a5 grün 80g, allroundpapier grün, allroundpapier din a 5, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |