Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Eimer Numatic MMT 1616B 2 x 6 L Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099192
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099192
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099192
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     MMT 1616B
EAN/GTIN:
     5028965796115
Suchbegriffe:
EIMER
HAUSHALTSEIMER
PUTZEIMER
Numatic Roll-Eimer MMT 1616B. Breite: 700 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 2 x 16 L. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 430 mm. Lieferumfang: 1 x Roll-Eimer. Marke: Numatic. Tiefe: 360 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9530 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
430 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.