Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewart Superior Klapprahmen 210 (B) x 21 (T) x 297 (H) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1030397
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1030397
Artikel-Nr.:
     94QG7-1030397
Hersteller:
     Stewart Superior
Herst.-Nr.:
     BLACKA4
EAN/GTIN:
     5032138246642
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Stewart Superior Klapprahmen. Für Format: DIN A4. Selbstklebend: Nein. Magnetisch: Nein. Material Rahmen: Aluminium. Höhe: 297 mm. Breite: 210 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
362 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.