Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake Dokumentenmappe DIN A4 PP (Polypropylen) 24 (B) x 0,9 (T) x 31,2 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025461
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1025461
Artikel-Nr.:
     94QG7-1025461
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15785
EAN/GTIN:
     5017303217801
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 pp farbig sortie...
Snopake Dokumentenmappe. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Breite: 240 mm. Höhe: 312 mm. Tiefe: 9 mm. Material: PP (Polypropylen). Lieferumfang: 5 x Kunststoffmappen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
148 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
312 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.