Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten DYMO S0721800 Selbsthaftend Schwarz, Gelb, Weiß, Silber 12 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1021444
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1021444
Artikel-Nr.:
     94QG7-1021444
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG614600BEIG
EAN/GTIN:
     5411313912419
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett
DYMO Vielzwecketiketten S0721800 3 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite(2): 12 mm. Bandlänge: 40000 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 12 mm. Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Weiß, Silber. Etikettentyp: LetraTag. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: S0721800. Länge: 4000 mm. Länge (m): 4 m. Marke: DYMO. Material: Kunststoff, Metall, Papier. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Breite:
12 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,77667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.