Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte für innen Viking Value Schwarz 900 mm x 600 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012631
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012631
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012631
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     EREMFLLV0024
EAN/GTIN:
     8717868190973
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Viking Fußmatte für innen Value. Breite: 900 mm. Design: Rechteckig. Farbe: Schwarz. Gewicht: 1730 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 600 mm. Lieferumfang: 1x Indoor Fußmatte. Marke: Viking. Material: PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid). Tiefe: 600 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1730 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, BODENMATTE, TISCHMATTE, BODENMATTEN, FUßMATTE, SCHMUTZFANGMATTE, EINGANGSMATTE, FUSSBODENMATTE, TÜRMATTE, FUßABTRETER, SCHMUTZFANGMATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.