| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETKLAP6 Herst.-Nr.: KIT0P877U EAN/GTIN: 8011706292035 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften des Infinity Pro Systems: Telestiel mit doppeltem ergonomischen drehbaren Handgriff sorgt für die Optimierung der Körperhaltung schont Handgelenk während der Flexion- und Extensionbewegung optimale Einstellung an die Körpergröße möglich maximale Ergonomie sowie hohe 360° Flexibilität dank des oberen und mittleren Griffs stabiler, komfortabler Griff durch Gummimischung Telestiel aus Aluminium, ø außen 26 mm, ø innen 23 mm verstellbar von 108 bis zu 187 cm Blik Klapphalter mit Klammer zur optimalen Befestigung des Bezuges und Tritttaste sowie einem Gelenk für leichtes und vereinfachtes Handling der S / 8 Bewegung Weitere Informationen: | | Art: | Kunststoffklapphalter im SET |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mopphalter tts 40cm, mophalter 40 cm, mophalter, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, TTS, Mop-Set, Klapphalter, Schnellwechselhalter, Feuchtwischhalter, Wischbezughalter, Klappwischer, Wischset, Mop Set, Reinigungssets, Putzset, Mop, Aufnehmer, Feudel, Wischbezug, Wischmop, Infinity, Blik |
| | |
| |