Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC4120180TWISG Doortex Twistermat sturmgrau 120 x 180 cm robuste Anti-Rutschmatte für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC41218TWISG
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC4120180TWISG
EAN/GTIN:
     5060044747106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Die Twistermat Schmutzfangmatte ist unverzichtbar beim Schutz vor groben Schmutz. Die starke und robuste Vinyl- struktur auf der Mattenoberfläche fängt groben Schmutz wie Sand, Kies oder Erde auf. Der schwere Vinylrücken sichert die Matten und hält sie an Ort und Stelle. Werte: Wasser-Kapazität 2/5 Staub-Steuerung 5/5 Haltbarkeit 4/5 Hersteller-Code: 4120180TWI Anwendung: Außeneingangsmatte Farbe: Sturmgrau (SG) Form: rechteckig, Maße: 120cm x 180cm Material: Vinyl, Rücken: Vinyl Anti-Rutsch
Weitere Informationen:
Art:
Fertigmatte
Farbe:
grau
Breite:
120 cm
Länge:
180 cm
Einsatz:
Übergangsbereiche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte vinyl außen, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Schmutzfangmatte, Ringgummimatte, Gummimatte, Bürstenmatte, Fußmatte, Schmutzmatte, Abtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Schmutzabtreter, Schmutzfangteppich, Teppichmatte, Teppichmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 65,17*
€ 82,99*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 83,01*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,56*
€ 86,08*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,40*
€ 110,86*
€ 4,95*
ab € 125,43*
€ 161,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC4101522OCBK
ab € 43,06*
Ähnlich
Floortex
FC46090TWISG
ab € 22,57*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWISG
ab € 43,60*
Ähnlich
Floortex
FC4120180TWIBK
ab € 65,79*
Ähnlich
Floortex
FC46090TWIBK
ab € 22,78*
Ähnlich
Floortex
FC490150TWIBK
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.