Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC128920ERA Cleartex unomat 119x89 cm Anti-Rutsch Matte für polierte Böden und Teppichfliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC12892ERA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR128920ERA
EAN/GTIN:
     5060044741807
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Die Unomat Anti-Rutsch Bodenschutzmatte ist konzipiert für alle Hartböden und Teppichfliesen. Die Unomat Anti-Slip verfügt über eine wenig klebende Beschichtung die das Rutschen der Matte, ohne Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen,verhindert. Hergestellt aus Polycarbonat: Kristallklar und 100% recyclebar. Die Unomat Schutzmatten sind die stärksten Cleartex Bodenschutzmatten und bieten höchste Qualität und längste Haltbarkeit. Polycarbonatmatten sind schlag- fester und robuster als PVC Matten. 100 % frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium. Für harte (auch hochpolierte) Böden sowie Teppichfliesen. transparent, rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Hartboden
Form:
rechteckig
Größe:
119x89 cm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Teppichfliesen, bodenschutzmatte floortex 890 x 1190, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 43,98*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 42,97*
€ 57,67*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 57,68*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 46,37*
€ 61,65*
€ 5,95*
ab € 55,66*
€ 73,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 81,96*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,24*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,79*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,97*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,90*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,36*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,38*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,97*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,47*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,34*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,34*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,98*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,84*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.