Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC127517EV Cleartex valuemat 120x75 cm Vinyl Bodenschutzmatte für harte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC127517EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR127517EV
EAN/GTIN:
     5060044741913
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Die Cleartex Valuemat Oberflächenschutzmatten sind ideal für die Aufrechterhaltung der Böden in Wohnung und am Arbeitsplatz. Die transparente Oberfläche ermöglicht es die natürliche Schönheit von Holzböden trotz Abdeckung zu zeigen. So kann der Verschleiß von Böden aufgehalten werden. Cleartex Valuemat ist ein günstiger Bodenschutz und dabei leicht und wendig. Die Oberfläche ist leicht strukturiert. Valuemat Matten sind hergestellt unter Verwendung von bis zu 25 % Recyclingmaterial und von bis zu 30% erneuerbarer Energie. Phthalatfreie PVC-Formulierung 100% frei von Cadmium, Blei und Zinn 100% recycelbar. Rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Hartboden
Form:
rechteckig
Größe:
120x75 cm
Material:
Vinyl
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 32,30*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,67*
€ 36,01*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 30,13*
€ 41,41*
7 Tage
50
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 42,83*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,40*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,35*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,91*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,95*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,89*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,26*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,71*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,42*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,49*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,84*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,89*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,00*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.