Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC1215219ER Cleartex ultimat 120x150 cm Polycarbonat Bodenschutzmatte für harte Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC1215219ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1215219ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Die Cleartex Ultimat Oberflächenschutzmatte ist ideal für die Aufrechterhaltung der Böden in Wohnung und am Arbeitsplatz. Die transparente Oberfläche ermöglicht es die natürliche Schönheit von Holzböden trotz Abdeckung zu zeigen. So kann der Verschleiß von Böden aufgehalten werden. Die Ultimat Schutzmatten sind die stärksten Cleartex Bodenschutzmatten und bieten höchste Qualität und längste Haltbarkeit. Polycarbonatmatten sind schlagfester und robuster als PVC Matten. 100 % frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium. 100% recycelbar. Nachhaltige Herstellung. Material: Polycarbonat, kristallklar transparent, rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Hartboden
Form:
rechteckig
Größe:
120x150 cm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, floortex bodenschutzmatten, bsm polycarbonat, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 57,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,80*
€ 62,44*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,83*
€ 62,45*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,11*
€ 67,37*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 63,61*
€ 81,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,27*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,27*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,77*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,98*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 83,00*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,34*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,70*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,48*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,36*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,65*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,25*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,00*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,87*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.