| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-FC121342ERA Herst.-Nr.: FR1213420ERA EAN/GTIN: 5060044741814 |
| |
|
| | |
| Die Unomat Anti-Rutsch Bodenschutzmatte ist konzipiert für alle Hartböden und Teppichfliesen. Die Unomat Anti-Slip verfügt über eine wenig klebende Beschichtung die das Rutschen der Matte, ohne Spuren auf der Oberfläche zu hinterlassen,verhindert. Hergestellt aus Polycarbonat: Kristallklar und 100% recyclebar. Die Unomat Schutzmatten sind die stärksten Cleartex Bodenschutzmatten und bieten höchste Qualität und längste Haltbarkeit. Polycarbonatmatten sind schlag- fester und robuster als PVC Matten. 100 % frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium. Für harte (auch hochpolierte) Böden sowie Teppichfliesen. transparent, rechteckig Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Hartboden | Form: | rechteckig | Größe: | 120x134 cm | Material: | Polycarbonat | Farbe: | transparent |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Bürostuhlunterlage, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte |
| | |
| |