Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FC1115030023ER Cleartex ultimat 150x300 cm Polycarbonat Bodenschutzmatte XXL für alle Arten von Teppich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FC115323ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1115030023ER
EAN/GTIN:
     5060044743399
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM antistatisch
Die Cleartex Ultimat Oberflächenschutzmatte ist ideal für die Aufrechterhaltung der Böden in Wohnung und am Arbeitsplatz. Die transparente Oberfläche ermöglicht es die natürliche Schönheit Ihrer Teppichböden trotz Abdeckung zu zeigen. So kann der Verschleiß von Böden aufgehalten werden. Die Ultimat Schutzmatten sind die stärksten Cleartex Bodenschutzmatten und bieten höchste Qualität und längste Haltbarkeit. Polycarbonatmatten sind schlagfester und robuster als PVC Matten. 100 % frei von Phthalaten, PVC, Zinn, Blei und Cadmium. 100% recycelbar. Nachhaltige Herstellung. Material: Polycarbonat, kristallklar transparent, rechteckig
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Teppichboden
Form:
rechteckig
Größe:
150x300 cm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 139,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,61*
€ 147,74*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 154,64*
€ 191,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 191,35*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 194,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,56*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,94*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,27*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,39*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,36*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,46*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,53*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,23*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,42*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,80*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,23*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,67*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,59*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.