| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4623 Herst.-Nr.: 4623 EAN/GTIN: 4002017046237 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm D 4 Spezial ist eine hochwertige kunststoff- und wachshaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Ein rutschhemmender Pflegefilm trocknet Schnell auf und vergilbt nicht. Der Pflegefilm von der Selbstglanzemulsion D 4 Spezial ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehspuren können mit der Einscheibenmaschine entfernt werden. Die Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen zu beachten. Anwendung: D 4 Spezial gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages einen zweiten Auftrag vornehmen. Den Glanz erhöht man durch Auspolieren. Verbrauch: Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5-2 Liter pro 100 qm pro Auftrag. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Selbstglanzemulsion | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |