| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4300 Herst.-Nr.: 4300 EAN/GTIN: 4002017043007 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Torma BAC Geruchsvernichter beseitigt sicher üble Gerüche. TORMA BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberflächen ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. Besonders gut geeignet ist der Unterhaltsreiniger auf stark belasteten Flächen, wie Sanitärbereiche. TORMA BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchs- entfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. PH-Wert: 5-9 Produkt vor Gebrauch schütteln. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Textilerfrischer, geruchsbinder 1l, textilerfrischer, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Dreiturm, Raumduft, Duftspray, Raumspray, Duftspender, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, AbflussentfetterLufterfrischer, Duftsysteme, Tormabac, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,13* | € 6,75* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,41* | € 6,90* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,91* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,56* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,41* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|