| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4291 Herst.-Nr.: 4291 EAN/GTIN: 4002017042918 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Torwol A ist ein tensidfreier, alkalischer Reiniger für die maschinelle und manuelle Reinigung aller wasser- und alkaliunempfindlichen Oberflächen und Bodenbeläge. Dieser Universalreiniger eignet sich besonders für Feinsteinzeug und mikroporöse Oberflächen. Durch den Verzicht auf Tenside ist Dreiturm Torwol A schaumarm und bildet keine Rückstände. Anwendung Torwol A manuelle Reinigung: Geben Sie je nach Verschmutzung 50-100 ml/8 L Wasser, bei stärkerer Verschmutzung höher dosieren. Anschließend mit Wasser nachspülen. Anwendung Torwol A maschinelle Reinigung: Je nach Verschmutzung und Wasserhärte 100-1000 ml je 10 L Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, dreiturm allzweckreiniger 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger dreiturm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Intensivreiniger, Unterhaltsreinigung, Vielzweckreiniger, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,70* | € 54,51* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 54,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,38* | € 54,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 49,34* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,87* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|