| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4290 Herst.-Nr.: 4290 EAN/GTIN: 4002017042901 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Torwol A ist ein tensidfreier, alkalischer Reiniger für die maschinelle und manuelle Reinigung aller wasser- und alkaliunempfindlichen Oberflächen und Bodenbeläge. Dieser Universalreiniger eignet sich besonders für Feinsteinzeug und mikroporöse Oberflächen. Durch den Verzicht auf Tenside ist Dreiturm Torwol A schaumarm und bildet keine Rückstände. Anwendung Torwol A manuelle Reinigung: Geben Sie je nach Verschmutzung 50-100 ml/8 L Wasser, bei stärkerer Verschmutzung höher dosieren. Anschließend mit Wasser nachspülen. Anwendung Torwol A maschinelle Reinigung: Je nach Verschmutzung und Wasserhärte 100-1000 ml je 10 L Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger dreiturm, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Intensivreiniger, Unterhaltsreinigung, Vielzweckreiniger, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,50* | € 6,90* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,92* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 7,55* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,50* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|