Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RecycloStar 2 Recyclingsystem Graphitgrau VB 708420 zwei Inneneimer, feuerfest, ohne Bechereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931708420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31708420
EAN/GTIN:
     8713631708420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerfester Abfallsammler aus hochwertigem Aluminium mit zwei Inneneimern. Bei geöffnetem Deckel kann der leichte Aluminium-Inneneimer einfach entleert werden. Die Inneneimer haben bequeme Sackhalter, die auch als hygienische Griffe verwendbar sind. Komplett geliefert inklusive Aufklebern mit farbigem Text, um die Abfallströme anzugeben. (Text und Farbe können nach Absprache angepasst werden). Optional ist ein Rad-Kit erhältlich, um RecycloStar leicht zu bewegen. Kapazität: 110 Liter 2 x 55 L
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt:
bis 110 L
Material:
Aluminium
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, alu abfalltrenner, bechersammler, vepa bins mülltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.022,77*
€ 1.231,60*
Lager 9428
5
Frei Haus
ab € 1.031,62*
€ 1.231,60*
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.156,52*
€ 1.381,48*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,60*
€ 1.465,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,56*
€ 1.441,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,97*
€ 1.345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,52*
€ 1.289,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,62*
€ 1.227,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31708451
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.