Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Bechersammler 5 x 85 mm weiß 50 L Behälter mit fünf Einsätzen für Becher und zwei für Stäbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931192762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31192762
EAN/GTIN:
     8713631192762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kunststoffabfallbehälter mit flachem Deckel mit ABS-Kunst- stoffbechereinsatz. Aufgrund des effizienten Stapelsystems passen mehr Becher in die Becherschale. Der Einsatz enthält 5 Rohre mit einem Durchmesser von 85 mm zum Sammeln von Bechern und 2 Rohre mit einem Durchmesser von 35 mm für Rührstäbchen. Der Einsatz ist sauber und ohne scharfe Kanten ausgeführt, sodass er leicht entleert und gereinigt werden kann.
Weitere Informationen:
Art:
Bechersammler
Anzahl Trennfächer:
mehrfach
Inhalt:
bis 50 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, wertstoffsammler kunststoff grau, bechersammler, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 88,97*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,71*
€ 88,97*
39 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,46*
€ 102,60*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 331,55*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 272,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.