Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Hymer Comfortaufbau FL 2,45 m Arbeitshöhe 8,90 m bequemer Aufbau durch Hymer Lifter und Bajonett Ausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-91877109
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     877109
EAN/GTIN:
     4019502348714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rahmenteilbreite: 80 cm Rahmenteil: Massiv mit höhenverstellbaren spindelbaren Lenkrollen Belastbarkeit 200 kg/qm, Gerüstgruppe 3, nach DIN EN 1004 Mit dem Hymer-Lifter lassen sich die Geländerstangen schnell und sicherer einhängen. Somit ist ein sicheres Arbeiten auf der jeweils obersten Arbeitsbühne gewährleistet. Mit dem patentierten Bajonett Ausleger ist eine einfache und bequeme Montage der Ausleger vom Boden möglich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis:
9 m
Feldlänge/Bühnenlänge:
2.45 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Gerüst, Mobilgerüst, Roll-Gerüst, Roll Gerüst, Mobil-Gerüst, Mobil Gerüst, Baugerüst, Bau Gerüst, Fahrgerüste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.365,67*
€ 3.590,71*
€ 4,90*
ab € 4.125,11*
€ 4.355,24*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.136,81*
€ 4.375,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.282,20*
€ 6.121,34*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.375,39*
€ 5.206,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.322,94*
€ 5.144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.188,30*
€ 4.984,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.136,81*
€ 4.922,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,93*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,44*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,50*
Zubehör
Hymer
637150
ab € 67,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.