| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686650022 Herst.-Nr.: 8.665.0022 EAN/GTIN: 4260479710510 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8, Lanze M22, Düsensatz 5 Stück HD Schlauch 8 m, Netzkabel 5 m, Rotox Düsenkopf Technische Daten: Arbeitsdruck: 150 bar (max. 160 bar) Wasserleistung: 600 l/h, Nennleistung: 2900 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Motorpumpentyp: MP4 Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Manometer 4-poliger Elektromotor mit thermischem Schutz 4 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung ergonomischer Griff, Druckregler, Zubehörhalter Weitere Informationen: | | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 600 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |