| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686590001 Herst.-Nr.: 8.659.0001 EAN/GTIN: 4260479713139 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 045, Düse 030, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 120 bar (max. 150 bar) Wasserleistung: 660 l/h, Nennleistung: 3000 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Motorpumpentyp: MP3 Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Manometer 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung mit Total Stop, Zubehörhalter, Netzkabelhalter Weitere Informationen: | | Druck bis: | 120 bar | Wasserleistung: | 660 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |