| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686570606 Herst.-Nr.: 8.657.0606 EAN/GTIN: 8013298168804 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole MV975 3/8M, Lanze 900 mm je mit Schnellverbindung Düse 045, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 120 bar Wasserleistung: 660 l/h, Nennleistung: 3000 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min, Motorpumpentyp: MPW5 max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausstattung: Edelstahlventile, Manometer 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung 4-poliger Elektromotor mit thermischen Schutz mit Total Stop, Zubehörhalter, Netzkabelhalter ergonomischer Griff, Druckregler Weitere Informationen: | | Druck bis: | 120 bar | Wasserleistung: | 660 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |