Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor HYPER C 2515 LP Kaltwasser Hochdruckreiniger Kaltwasser-Hochdruckreiniger Heritage Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8686540053
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.654.0053
EAN/GTIN:
     4260405385362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8 rotierend, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 040, HD Schlauch 8 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 250 bar Wasserleistung: 900 l/h, Nennleistung: 8500 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min, Motorpumpentyp: MPWJ5 max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausstattung: Edelstahlventile, Manometer, Zubehörhalter 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde 4-poliger Elektromotor mit Wärmeschutz & Wasserkühlung Niederspannung und verzögertem Vollstopp Druckregler, Stahlrahmen- und abdeckung
Weitere Informationen:
Druck bis:
250 bar
Wasserleistung:
900 L / H
Antrieb:
elektrisch 230 V
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.719,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.886,57*
€ 3.435,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.852,74*
€ 3.394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,07*
€ 3.285,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.719,93*
€ 3.236,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.