| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686540033 Herst.-Nr.: 8.654.0033 EAN/GTIN: 4260479711135 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8 rotierend, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 060, HD Schlauch 8 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 150 bar Wasserleistung: 900 l/h, Nennleistung: 5000 W 230 V, 50 Hz Motordrehzahl: 1450 U/min, Motorpumpentyp: MPWJ5 max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausstattung: Edelstahlventile, Manometer, Zubehörhalter 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde 4-poliger Elektromotor mit Wärmeschutz & Wasserkühlung Niederspannung und verzögertem Vollstopp Druckregler, Stahlrahmen- und abdeckung Weitere Informationen: | | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 900 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |