| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686510101 Herst.-Nr.: 8.651.0101 EAN/GTIN: 4260479713184 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M24 - 3/8, Lanze M24 Edelstahl Düse 040, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 350 bar Wasserleistung: 1020 l/h Nennleistung: 12500 W 380-400 V, 50-60 Hz max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Motordrehzahl: 1450 U/min Ausstattung: Edelstahlventile, Manometer, Niedrigspannung verzögerter Voll-Stopp 4-poliger Elektromotor mit thermischen Schutz 3 Keramikkolben Druckregler, Stahlrahmen- und abdeckung Weitere Informationen: | | Druck bis: | 350 bar | Wasserleistung: | 1020 L / h | Antrieb: | elektrisch mit Starkstrom | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |