| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-86862197 Herst.-Nr.: 8.621.0907 EAN/GTIN: 8013298022366 |
| |
|
| | |
| Der Lavor Hyper L 1515 LP RA überzeugt durch niedrigere Betriebstemperatur und lange Lebensdauer. Einfacher Zugang zu mechanischen Komponenten. Thermischer Effizienz-Brenner. Einstellbare Reinigungsmittel Lieferung. Schlag- und witterungsbeständiges Gehäuse. Pistole mit Drehkupplung. Hochdruckschlauch 10 m. Drei-Phasen-Motor. Technische Daten Hyper L 1515 LP RA: - Druck: 30-150 bar, - Wassermenge: 345-900 l/h - Temperatur: innen/außen max. 40/140 °C - Kraftstoffverbrauch: 5,6 l/h - Reinigungsmittel-/Dieseltank: 3/18 L Weitere Informationen: | | Druck bis: | 150 bar | Wasserleistung: | 900 L / h | Antrieb: | mit Starkstrom und Diesel-Heizer | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |