| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686210947 Herst.-Nr.: 8.621.0947 EAN/GTIN: 4260479711098 |
| | |
|
| | |
| Lieferumfang: Pistole M22 3/8, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 045, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 110 bar max. 150 bar Wasserleistung: 660 l/h, Motordrehzahl: 1450 U/min max. Wasseraustrittstemperatur: 140 °C Motorpumpentyp: MP3, Nennleistung: 3000 W 230 V, 50 Hz Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Manometer, Druckregler Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf 4-poligem Elektromotor mit thermischem Schutz Vertikaler Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung Stahl Schwerlastrahmen, Hilfsmotor für Brenner Weitere Informationen: | | Druck bis: | 110 bar | Wasserleistung: | 660 L / H | Antrieb: | elektrisch 230 V und Diesel-Heizer | Einsatz als: | Heißwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |