Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavor HYPER L 1211 LP Heißwasser Hochdruckreiniger Heißwasser-Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8686210921
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.621.0921
EAN/GTIN:
     4260405386734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Pistole M22 3/8, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 045, HD Schlauch 10 m, Netzkabel 5 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 110 bar max. 150 bar Wasserleistung: 660 l/h, Motordrehzahl: 1450 U/min max. Wasseraustrittstemperatur: 140 °C Motorpumpentyp: MP3, Nennleistung: 3000 W 230 V, 50 Hz Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Integrierter Dehnfuge Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp, mit Thermostat Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf 4-poligem Elektromotor mit Wärmeschutz und Wasserkühlung Vertikaler Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl eingebauter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung Hilfsmotor für Brennerluftkühlung & Zweiweg-Kraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Druck bis:
110 bar
Wasserleistung:
660 L / H
Antrieb:
elektrisch 230 V und Diesel-Heizer
Einsatz als:
Heißwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.217,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.407,74*
€ 4.055,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.342,63*
€ 3.977,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.252,21*
€ 3.870,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.217,38*
€ 3.828,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.