| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-868601134C Herst.-Nr.: 8.601.0134C EAN/GTIN: 4260479713207 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8, Lanze M22 mit Düsenhalterung Düsensatz 5 Stück, HD Schlauch 10 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 200 bar (max. 250 bar) Wasserleistung: 900 l/h Motortyp/PS: Lavor/9 PS Pumpentyp: TPBH5, max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Motordrehzahl: 3400 U/min Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Druckregler 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf Düsenhalterung, Schlauchhalter, Stahlrahmen interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde 9 PS Benzinmotor für bleifreies Benzin Weitere Informationen: | | Druck bis: | 200 bar | Wasserleistung: | 900 L / H | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |