| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686010133 Herst.-Nr.: 8.601.0133 EAN/GTIN: 4260479713238 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole MV975 3/8 Zoll M, Lanze 900 mm mit Schnellverbindung Düse 050, HD Schlauch 10 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 250 bar Wasserleistung: 1020 l/h, Motordrehzahl: 1450 U/min Motortyp/PS: Honda GX 390/13 PS Pumpentyp: CL5, max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausgestattet mit: Drehzahlminderer zwischen Motor und Pumpe 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf automatische Drehzahlregelung, Manometer, Druckregler interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde Schwerlastrahmen aus Stahl, Edelstahlventile By-Pass mit Sicherheitsventil Weitere Informationen: | | Druck bis: | 250 bar | Wasserleistung: | 1020 L / h | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |