| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686010111 Herst.-Nr.: 8.601.0111 EAN/GTIN: 4260479713214 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8 rotierend, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 060, HD Schlauch 10 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 180 bar Wasserleistung: 1020 l/h, Motordrehzahl: 1450 U/min Motortyp/PS: Lombardini 15LD400/10 PS Pumpentyp: CL5, max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Ausgestattet mit: Drehzahlminderer zwischen Motor und Pumpe 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf automatische Drehzahlregelung, Manometer elektrische Zündung mit Motorbetriebskontrolle interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde Schwerlastrahmen aus Stahl Weitere Informationen: | | Druck bis: | 180 bar | Wasserleistung: | 1020 L / h | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |