| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8686010107 Herst.-Nr.: 8.601.0107 EAN/GTIN: 4260479713191 |
| | |
|
| | |
| Im Lieferumfang: Pistole M22 - 3/8, Lanze M22 Hoch/-Niederdruck Düse 035, HD Schlauch 8 m Technische Daten: Arbeitsdruck: 160 bar Wasserleistung: 570 l/h Motortyp/PS: Honda GP 160/5 PS Pumpentyp: TPBH4, max. Wassereintrittstemperatur: 40°C Motordrehzahl: 3000 U/min Ausgestattet mit: Edelstahlventile, Manometer Düsenhalterung, Schlauchhalter, Stahlrahmen, Druckregler 3 Keramikkolben, By Pass Ventil, Messing Pumpenkopf interne Reinigungsmittelansaugung mit externer Ansaugsonde 5 PS Honda GP 160 Motor für bleifreies Benzin Weitere Informationen: | | Druck bis: | 160 bar | Wasserleistung: | 570 L / h | Antrieb: | Benzin | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |