Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comet FDX PRO 15/300 Hochdruckreiniger Kaltwasser Hochdruckreiniger mit 13 PS Honda Benzinmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8646147
Hersteller:
     Comet
Herst.-Nr.:
     046000147
EAN/GTIN:
     8080546000384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Flexibel am Einsatzort, kraftvoll bei der Arbeit! Der Comet ist mit einer Ölstandsanzeige ausgestattet. Vier Räder zwei große mit Luftbereifung und zwei flexible Rollen ermöglichen eine leichte Handhabung. Die Pumpe besteht aus Metall einem Messingpumpenkopf und ohne Plastik. Durch die selbstansaugende Pumpe ist eine externe Wasseransaugung möglich. Wartungsarme Wasserfilter und eine geregelt Wasch- mittelansaugung sowie ein Thermostatventil gegen Überhitzung ergänzen das Profigerät. Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl. Zubehör: Pistole, Doppellauflanze mit Waschmitteldüse Flachstrahldüse, 10 m Schlauch, Daten: Leistung: 13,0 PS Pumpendrehzahl: 1560 U/min, Arbeitsdruck: 300 bar Wasserleistung: 900 l/h, Motor: Honda GX390 Benzin
Weitere Informationen:
Druck bis:
300 bar
Wasserleistung:
900 L / h
Antrieb:
Benzin
Einsatz als:
Kaltwasser Hochdruckreiniger
Ausführung:
fahrbarer Hochdruckreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser-Hochdruckreiniger, benzin hochdruckreiniger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, mobiler Hochdruckreiniger, fahrbarer Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.056,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.673,97*
€ 4.372,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,18*
€ 4.162,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.385,78*
€ 4.029,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,74*
€ 3.926,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.190,19*
€ 3.796,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.080,64*
€ 3.665,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,69*
€ 3.637,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.