| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8646144 Herst.-Nr.: 046000144 EAN/GTIN: 8080546003859 |
| | |
|
| | |
| Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der KSM1480 besitzt einen thermisch geschützten Motor. Ebenso ist das Gerät mit einem Easy Start System ausgestattet - so wird der Motor beim Start unterstützt und gering belastet, egal welche Verbindung zum Strom vorliegt. Die Pumpe besteht aus Metall einem Messingpumpenkopf und ohne Plastik. Dank Quickfit Schnellverschluss, einfach an die Wasserleitung anschließen. Mit komfortablem Tragegriff. Zubehör einfach zu verstauen. Im Lieferumfang: Pistole, Lanze mit Regeldüse, Lanze mit Rotordüse, 10 m Schlauch, Schaumlanze & Behälter, Netzkabel Terrassen- und Rohrreinigungs Set, Daten: Leistung 2,3 kW Arbeitsdruck: 140 bar, Wasserleistung: 480 l/h, 230 V, 50 Hz Weitere Informationen: | | Druck bis: | 140 bar | Wasserleistung: | 480 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |