| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8646105 Herst.-Nr.: 90410502 EAN/GTIN: 8080546003460 |
| | |
|
| | |
| Mit Total Stop System - stoppt den Motor, wenn die Lanze geschlossen ist und spart somit Strom. Der KS1700 besitzt einen thermisch geschützten Motor. Ebenso ist das Gerät mit einem Easy Start System ausgestattet - so wird der Motor beim Start unterstützt und gering belastet, egal welche Verbindung zum Strom vorliegt. Die Pumpe besteht aus Metall einem Messingpumpenkopf und ohne Plastik. Mit einem 1,8 L Reinigungsmitteltank. Mit Druckanzeige, Tragegriff, Zubehör- halterung und Schnellkupplung für den Wassereinlass. Im Lieferumfang: Pistole, Lanze mit Regeldüse, Lanze mit Rotordüse, 10 m Schlauch, Schaumlanze & Behälter, Netzkabel Terrassen- und Rohrreinigungs Set, Daten: Leistung 2,7 kW Wasserleistung: 540 l/h, Arbeitsdruck: 155 bar, 230 V, 50 Hz Weitere Informationen: | | Druck bis: | 155 bar | Wasserleistung: | 540 L / h | Antrieb: | elektrisch 230 V | Einsatz als: | Kaltwasser Hochdruckreiniger | Ausführung: | fahrbarer Hochdruckreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Comet, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgeräte, Hochdruck Reinigungsgerät, Hochdruckgerät, Hochdruckgeräte, Hochdruck Reiniger, HD Reiniger, HDR, Hochdruckreinigungsgerät, Hochdruck Reinigungsgeräte, Hochdruckmaschine, fahrbarer Hochdruckreiniger |
| | |
| |