| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-86011001 Herst.-Nr.: 0.011.0001 EAN/GTIN: 4260651031174 |
| |
|
| | |
| Lavor Graffiti Waster 90 % der Sandkörner haben eine Größe bis 0,5 mm die restlichen 10 % sind größer als 0,5 mm, max. 1 mm Weitere Informationen: | | Art: | Sandstrahlmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Lavor, Hochdruckreiniger Zubehör, Hochdruckreiniger Zubehörteile, Zubehör Hochdruckreiniger, Zubehör für Hochdruckreiniger, HDR Zubehör, Zubehörteile Hochdruckreiniger, HDR-Zubehör, Hochdruckreiniger Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 20,60* | € 25,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,86* | € 28,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|